VベルトB形(スタンダード)

VベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード) - 三ツ星ベルト
(142件のレビュー)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

タイプスタンダード種類Vベルト
350件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
呼び番号
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80429486B1661個------
9,790
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429495B1711個------
10,150
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429504B1721個------
10,150
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429757B1761個------
10,550
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
80429766B1821個------
10,840
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430317B1871個------
11,100
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
80430326B1881個------
11,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429669B1991個------
11,680
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431078B2011個------
12,310
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431087B2021個------
12,310
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431096B2041個------
12,310
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
80431105B2061個------
12,310
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430789B2131個------
13,620
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430798B2141個------
13,620
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430807B2161個------
13,620
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430816B2261個------
14,150
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430825B2271個------
14,150
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430649B2341個------
14,710
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430484B2461個------
15,440
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430335B2621個------
16,590
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430344B2631個------
16,590
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430360B2671個------
16,590
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430369B2681個------
16,590
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430378B2711個------
17,260
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430387B2721個------
17,260
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430396B2751個------
17,260
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430177B2901個------
17,950
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
80429994B3101個------
19,040
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430010B3191個------
19,570
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80430019B3201個------
19,570
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
35973594B161本-16.511.016インチ406-
2,190
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
35973603B171本-16.511.017インチ431-
2,190
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
35973612B181本-16.511.018インチ457-
2,190
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35973621B191本-16.511.019インチ482-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
35973637B201本-16.511.020インチ508-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35973646B211本-16.511.021インチ533-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35973655B221本-16.511.022インチ558-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35266497B231本-16.511.023インチ584-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35973664B241本-16.511.024インチ609-
2,190
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35266506B251本-16.511.025インチ635-
2,080
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35266515B261本-16.511.026インチ660-
2,080
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35266524B271本-16.511.027インチ685-
2,080
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35266533B281本-16.511.028インチ711-
2,080
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35266542B291本-16.511.029インチ736-
2,080
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09243893B301本-16.511.030インチ762-
1,800
969
1,066(税込)
当日出荷
09243902B311本-16.511.031インチ787-
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
09243911B321本-16.511.032インチ812-
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
09243927B331本-16.511.033インチ838-
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
09243936B341本-16.511.034インチ863-
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
09243945B351本-16.511.035インチ889-
1,940
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:142
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08505813
2025-04-10
用途: 自動車の修理
山口工務店建設業・工事業

三菱デボネアの修理に使用。三ツ星ベルトですので安心です。

1が参考にしています
2024-10-20
用途: 機械の可動
株式会社 山嘉精練

安心の耐久性、安全の三ツ星ベルトで、常に安心した機械の稼働を実現しています。

2024-09-25
用途: クーリングタワーのベルト
回生苑サービス業

3本買って古いのと入れ替えた、古い方に亀裂が入っており、タイミングよく
取り替えたので良かった。

対象商品 : 08505953
2025-03-15
用途: 機械のメンテナンス
製造業

価格も安く、品質も問題ないようだったので、継続して購入しようと思ってます。

対象商品 : 09244042
2024-02-08
用途: 汎用旋盤のメンテ時
西原機械有限会社卸売・小売業

問題無く使用できたし、やはり納入スピードが速かった。

2が参考にしています
対象商品 : 09244164
2023-09-15
用途: 機械のメンテナンス
株式会社フジライフテック製造業

耐久性、特に問題なく満足しているが今後も寿命アップに努めてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 09243893
2023-08-04
用途: 常陽草刈機のベルト
天神荘

今まで 倍の価格のベルトを使っていましたが どちらにしても消耗品で毎年変えますので これで十分です

対象商品 : 08506005
2024-02-26
用途: コンプレッサに使用しているベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした製品で価格も安く、すぐに届いたので早速交換してきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする