六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08309007
2021-10-27
- 用途:
- 組み立て工事
松永 様
今まではボルト、スプリング、ワッシャーを別々セットして使用してました、落下したとき
バラバラになり探すのに大変でした(食品関係の機械器具)落とした物が出てくるまで探さなければなりませんでした、これだと直ぐに見つかり組ボルトだと助かります
- 対象商品:
- 08309052
2018-12-13
- 用途:
- キャスター取り付け用
その他業種
ボルト、ワッシャー、バネを別々に購入した方が多少安いんですが、組み込みタイプの本商品の方が圧倒的に安心感と、作業ストレスが少なくて良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08309165
2019-01-07
- 用途:
- オートバイのスチールボルトの代替
自動車・二輪車・自転車関連業
紛失しやすいワッシャーが一体式になっており便利だが、もう少し安価だとありがたい
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29