安全ループスリムタイプ

安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO安全ループスリムタイプ - TRUSCO
(4件のレビュー)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。

用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7内容量1本
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08382141TAL150グリーン
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08382132TAL150レッド
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08382105TAL150スモーク
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08382123TAL150バイオレット
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
※使用例39532981TAL-150Bブルー
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39532945TAL-150Oオレンジ
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39532936TAL-150Yイエロー
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39532954TAL-150TMクリア
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39532972TAL-150BKブラック
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39532963TAL-150Pピンク
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08382105
2023-06-23
用途: カギの紛失防止
教育・研究機関

仕事柄、多くのカギを持ち歩くことがあるので、何より紛失が怖いです。常に身に付けた状態で所持できるのでいいですね。身に付けたまま、鍵の開閉をするには十分の伸長があります。フックの耐久性も十分ありそうです。

対象商品 : 39532972
2021-01-12
用途: 鍵とベルトを繋いでいます!
運輸・通信業

車の鍵とベルトを繋いでいます!
耐久性もあり、重宝しています!

対象商品 : 08382105
2019-01-14
用途: 工具や鍵
製造業

ワイヤーループがしっかりして脱落の不安がなさそう。

対象商品 : 08382141
2014-12-23
用途: 木造組み立て

メジャー等、軽い物に使用しました。
引っ張り長さ、強度共に問題はない。が、
気持ち的に重い物には使わないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする