TRUSCO
αシリコンルブスプレー替ボトル
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。
無色・透明であり汚れの心配もありません。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様
スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分
合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番
220-9101
色
無色透明
タイプ
替ボトル
使用温度範囲(℃)
-50~150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(350mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398957
ECO-SL-C
¥1,460
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください