曜日別特売

低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂
(40件のレビュー)

頭部高さが低くなっています。

用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42799985M2×81パック(3個)M280.40.71.3
389
428(税込)
当日出荷
34666667M3×61パック(20個)M360.51.52
589
648(税込)
当日出荷
34666676M3×81パック(19個)M380.51.52
589
648(税込)
当日出荷
34666685M3×101パック(16個)M3100.51.52
589
648(税込)
当日出荷
34666694M3×121パック(15個)M3120.51.52
589
648(税込)
当日出荷
34666703M3×161パック(10個)M3160.51.52
589
648(税込)
当日出荷
34666721M4×61パック(16個)M460.72.32.5
589
648(税込)
当日出荷
34666737M4×81パック(15個)M480.72.32.5
589
648(税込)
当日出荷
34666746M4×101パック(15個)M4100.72.32.5
589
648(税込)
当日出荷
34666755M4×121パック(15個)M4120.72.32.5
589
648(税込)
当日出荷
34666764M4×161パック(11個)M4160.72.32.5
589
648(税込)
当日出荷
34666773M4×201パック(9個)M4200.72.32.5
589
648(税込)
当日出荷
34666791M5×81パック(11個)M580.82.73
589
648(税込)
当日出荷
34666807M5×101パック(10個)M5100.82.73
589
648(税込)
当日出荷
08174302M5×101パック(50本)M5100.82.73
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34666816M5×121パック(14個)M5120.82.73
589
648(税込)
当日出荷
08174311M5×121パック(50本)M5120.82.73
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08174327M5×161パック(50本)M5160.82.73
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34666825M5×161パック(14個)M5160.82.73
589
648(税込)
当日出荷
08174336M5×201パック(50本)M5200.82.73
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34666834M5×201パック(12個)M5200.82.73
489
538(税込)
当日出荷
34666843M5×251パック(9個)M5250.82.73
589
648(税込)
当日出荷
08174345M6×101パック(50個)M610134
3,490
3,839(税込)
当日出荷
34666861M6×101パック(7個)M610134
589
648(税込)
当日出荷
08174354M6×121パック(50個)M612134
3,490
3,839(税込)
当日出荷
34666877M6×121パック(7個)M612134
589
648(税込)
当日出荷
08174363M6×161パック(50本)M616134
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34666886M6×161パック(7個)M616134
589
648(税込)
当日出荷
08174372M6×201パック(50個)M620134
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34666895M6×201パック(6個)M620134
589
648(税込)
当日出荷
08174381M8×121パック(50本)M8121.253.85
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08174397M8×161パック(50本)M8161.253.85
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08174406M8×201パック(50本)M8201.253.85
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08174415M8×251パック(50個)M8251.253.85
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34666904M6×251パック(6個)M625134
589
648(税込)
当日出荷
34666947M8×101パック(3個)M8101.253.85
519
571(税込)
当日出荷
34666956M8×121パック(4個)M8121.253.85
529
582(税込)
当日出荷
34666965M8×161パック(5個)M8161.253.85
519
571(税込)
当日出荷
34666974M8×201パック(4個)M8201.253.85
519
571(税込)
当日出荷
34666983M8×251パック(4個)M8251.253.85
589
648(税込)
当日出荷
34666992M8×301パック(3個)M8301.253.85
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34666886
2024-08-28
用途: 自転車パーツ取付

化粧パーツほどのツヤはないが、目立たない所での使用のため問題なし。

対象商品 : 34666965
2024-01-26
用途: 治具装置固定
製造業

十分、こちらの意図していることに対応している部品だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 34666886
2024-01-20
用途: RZ250の修理
製造業

RZ250のウォーターポンプカバーのボルトに使用しました。
通常のボルトでは頭が高く当たる為、これを使いました。

対象商品 : 34666895
2023-01-19
用途: バイク整備

バイクの修理メインテナンスのために購入しました。低頭なので、引っ掛かりがなくて見た目もきれいな仕上がりです。

対象商品 : 34666746
2023-01-15
用途: オーディオ機器に側板を取り付けるため。
その他業種

キャップ・ボルトは希望のものがなかなないので助かりました。
真鍮にクロムメッキのものがあれば最高です。

対象商品 : 34666791
2022-08-29
用途: アルミフレーム組み立て

25mm角アルミフレームの組み立てに使用しました。フレーム同士の干渉があるため低頭を選択しましたが、締め付け強度も十分で助かりました。

対象商品 : 34666746
2022-06-02
用途: ジャバラの止めネジ用
製造業

+のネジで止めてあったのが紛失したので、これに変えました。しっかり締められて良かったです。

対象商品 : 34666834
2021-07-07
用途: スピーカーの取付
株式会社川田商会 協栄自工

カロッツェリアのメタルバッフルにスピーカーを取り付けるために購入しました。
スピーカーの淵にリング状のエプトシーラーを貼るために、頭の低いボルトを探してこれを見つけました。
キャストフレームのスピーカーで、ねじ取り付け部がくぼんでいるので丁度良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする