極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)
(5件のレビュー)

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE) 公差0~-0.01 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)26~32 内容量1本
お気に入りに追加
241件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08088866 WX-MS-GDS 0.2 0.2 38 3 140 フォーファセットポイント
4,600
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
08088875 WX-MS-GDS 0.21 0.21 38 3 140 フォーファセットポイント
5,180
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09170567 WX-MS-GDS 0.22 0.22 38 3 140 フォーファセットポイント
5,180
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
08088893 WX-MS-GDS 0.23 0.23 38 3 140 フォーファセットポイント
5,180
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
08088902 WX-MS-GDS 0.24 0.24 38 3 140 フォーファセットポイント
5,180
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088911 WX-MS-GDS 0.25 0.25 38 3 140 フォーファセットポイント
5,180
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088927 WX-MS-GDS 0.26 0.26 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
08088936 WX-MS-GDS 0.27 0.27 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088945 WX-MS-GDS 0.28 0.28 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088954 WX-MS-GDS 0.29 0.29 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088963 WX-MS-GDS 0.3 0.3 38 3 140 フォーファセットポイント
4,020
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
08088972 WX-MS-GDS 0.31 0.31 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088981 WX-MS-GDS 0.32 0.32 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08088997 WX-MS-GDS 0.33 0.33 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089006 WX-MS-GDS 0.34 0.34 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089015 WX-MS-GDS 0.35 0.35 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
08089024 WX-MS-GDS 0.36 0.36 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089033 WX-MS-GDS 0.37 0.37 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089042 WX-MS-GDS 0.38 0.38 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
08089051 WX-MS-GDS 0.39 0.39 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
08089067 WX-MS-GDS 0.4 0.4 38 3 140 フォーファセットポイント
4,020
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
08089076 WX-MS-GDS 0.41 0.41 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089085 WX-MS-GDS 0.42 0.42 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
08089094 WX-MS-GDS 0.43 0.43 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089103 WX-MS-GDS 0.44 0.44 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
08089112 WX-MS-GDS 0.45 0.45 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
08089121 WX-MS-GDS 0.46 0.46 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089137 WX-MS-GDS 0.47 0.47 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
4,198
4,618 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089146 WX-MS-GDS 0.48 0.48 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
08089155 WX-MS-GDS 0.49 0.49 38 3 140 フォーファセットポイント
4,950
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089164 WX-MS-GDS 0.5 0.5 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
08089173 WX-MS-GDS 0.51 0.51 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

返品不可
08089182 WX-MS-GDS 0.52 0.52 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
9日以内出荷

返品不可
08089191 WX-MS-GDS 0.53 0.53 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089207 WX-MS-GDS 0.54 0.54 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089216 WX-MS-GDS 0.55 0.55 38 3 140 フォーファセットポイント
3,560
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089225 WX-MS-GDS 0.56 0.56 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089234 WX-MS-GDS 0.57 0.57 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

返品不可
08089243 WX-MS-GDS 0.58 0.58 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089252 WX-MS-GDS 0.59 0.59 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
08089261 WX-MS-GDS 0.6 0.6 38 3 140 フォーファセットポイント
3,100
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷
08089277 WX-MS-GDS 0.61 0.61 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089286 WX-MS-GDS 0.62 0.62 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089295 WX-MS-GDS 0.63 0.63 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089304 WX-MS-GDS 0.64 0.64 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089313 WX-MS-GDS 0.65 0.65 38 3 140 フォーファセットポイント
3,560
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
08089322 WX-MS-GDS 0.66 0.66 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089331 WX-MS-GDS 0.67 0.67 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
08089347 WX-MS-GDS 0.68 0.68 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08089356 WX-MS-GDS 0.69 0.69 38 3 140 フォーファセットポイント
4,470
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08089261
2018-01-15
用途:
趣味の加工作業
製造業

他社に比べて非常に良く切削でき刃の持ちも良く折れづらいので重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
08089164
2017-12-30
用途:
趣味の加工作業
製造業

他社に比べて波長も短いため刃が折れづらく重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
08088963
2017-12-13
用途:
趣味の加工作業
製造業

波長がムダに無いので刃が折れにくく非常に重宝する。

2017-01-14
用途:
穴あけ
教育・研究機関

添え木に触れた瞬間折れた
ほかの人も言っていることを鑑みると,折れるべくして折れたのだろう・・・

対象商品:
08089462
2015-10-18
用途:
石への穴あけ

使い方が悪かったとは思うが、最初の使用でおれてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする