ディープソケット (6角)

ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC ディープソケット (6角) KTC
(30件のレビュー)

差込角(sq.)9.5 穴角6角 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
B3L-055 07121152
B3L-055 07121152
07121152 B3L-055 5.5 6 9 17 48.5 40
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-06 07121161
B3L-06 07121161
07121161 B3L-06 6 6 10 17 48.5 44
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-07 07121177
B3L-07 07121177
07121177 B3L-07 7 8 11 17 48.5 44
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-08 07121186
B3L-08 07121186
07121186 B3L-08 8 9 12 17 48.5 49
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-09 07121195
B3L-09 07121195
07121195 B3L-09 9 10 13.5 17 48.5 57
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-10 07121222
B3L-10 07121222
07121222 B3L-10 10 11 14.5 17 53.5 56
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-11 07121231
B3L-11 07121231
07121231 B3L-11 11 12 16 17 53.5 67
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-12 07121265
B3L-12 07121265
07121265 B3L-12 12 14 17 18 53.5 78
1,690
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
B3L-13 07121274
B3L-13 07121274
07121274 B3L-13 13 14 18.5 18 58.5 87
1,790
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
B3L-14 07121292
B3L-14 07121292
07121292 B3L-14 14 17 20 19 58.5 92
1,790
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
B3L-15 07121301
B3L-15 07121301
07121301 B3L-15 15 17 21 20 58.5 95
1,790
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
B3L-16 07121317
B3L-16 07121317
07121317 B3L-16 16 17 22 21 58.5 102
1,840
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
B3L-17 07121326
B3L-17 07121326
07121326 B3L-17 17 17 24 22 58.5 130
1,840
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
B3L-18 07121344
B3L-18 07121344
07121344 B3L-18 18 21 25 23 58.5 147
2,070
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
B3L-19 07121353
B3L-19 07121353
07121353 B3L-19 19 21 26 24 58.5 150
2,070
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
B3L-20 07121371
B3L-20 07121371
07121371 B3L-20 20 23 27.5 25 58.5 165
2,070
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
B3L-21 07121387
B3L-21 07121387
07121387 B3L-21 21 23 28.5 26.5 58.5 188
2,070
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
B3L-22 07121405
B3L-22 07121405
07121405 B3L-22 22 23 30 27.5 58.5 203
2,130
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
B3L-23 07121414
B3L-23 07121414
07121414 B3L-23 23 27 31 28.5 58.5 200
2,370
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
B3L-24 07121423
B3L-24 07121423
07121423 B3L-24 24 27 32.5 30 58.5 229
2,370
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07121186
2024-02-03
用途:
カブのクラッチカバー脱着
運輸・通信業

カブのクラッチカバー脱着に使用。
普通サイズのソケットは使えません。

対象商品:
07121414
2023-06-05
用途:
コレクション(機械のメンテナンス)
池内農産 様 (農・林・水産業)

使用するサイズではないが 1MMづつ 全サイズをそろえるため購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
07121353
2023-03-30
用途:
機器設置作業
建設業・工事業

さすがKTC。
満足いく品質です。
ガタつきもなく安心して作業ができます。

対象商品:
07121292
2022-04-29
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく長さ的にちょうどいいしいていうなら5ミリみじかいと尚更良い

対象商品:
07121265
2021-04-21
用途:
ウォーターポンプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォーターポンプの脱着で使いました。このソケットじゃないとウォーターポンプと車体フレームのクリアランスの関係上全くアクセスできないボルトがあったので購入しました。いざ交換時に問題のボルトにアクセス出来た時は嬉しかったです。

対象商品:
07121177
2021-05-14
用途:
7mm
カスタムショップ舞太郎 様

ディープソケットの7mmなかなか無くこちらで購入しました。とても良いです。

対象商品:
07121222
2022-01-20
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

KTC製ですので品質には問題なし、使用にも全く不安を感じません。

対象商品:
07121265
2021-02-04
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

KTCでしたので安心して購入出来ましたし割引がありましたのでお安く購入出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする