Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター

Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター - S&K(三興製作所)Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター - S&K(三興製作所)

Sコーティングを施しております。
狭い溝のR面取り加工に最適です。

全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06827511S-CRC mini 0.5R3.50.51.5
15,090
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06827527S-CRC mini 1.0R4.511.5
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06827536S-CRC mini 1.5R5.51.51.5
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06827545S-CRC mini 2.0R6.521.5
15,090
8,798
9,678(税込)
当日出荷
06827554S-CRC mini 2.5R82.52
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06827563S-CRC mini 3.0R932
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする