バークル
バンパイアポンプ(R)
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ
一般用
付属品
HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
ポンプヘッド
接続チューブ径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06672181
EV38UL
007-64-83-02
アクリル
8×10×2000
¥29,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06672197
EV38XV
007-64-83-01
ナイロン
6×8×2000
¥17,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください