曜日別特売

ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製

ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 - サンダイヤミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 - サンダイヤミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 - サンダイヤミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 - サンダイヤミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 - サンダイヤ
(4件のレビュー)

ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。

柄長さ(mm)190材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
上径(Φ)×高さH(mm)
種類
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029099341431×25419-32-22-14
335
329
362(税込)
当日出荷
029099432234×29419-32-22-15
340
339
373(税込)
当日出荷
029099523040×33419-32-22-16
360
359
395(税込)
当日出荷
02909961特大5447×40特大419-32-22-17
495
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 花祭りのお釈迦様への甘茶かけ
学校法人藤岡学園教育・研究機関

4月に花祭りがあり、お釈迦様への甘茶かけ用にひしゃくが欲しいと言うことになり、近所のホームセンターを探したのですが、見当たらず、こちらで見つけて購入しました。枝が長くて使いやすいです。

対象商品 : 02909934
2015-10-05
用途: 塗装に

ガンへ入れる為に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02909943
2014-08-20
用途: 瓶からの液体取り出し

安いのに良くできていて、作った梅ジュースの取り出しに重宝しています。

対象商品 : 02909934
2012-09-05
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

料理にシロップ等をかける時に使用してみました。値段も安く使いやすいです。柄杓にくの字の注ぎ口を付けて頂ければ注ぎやすくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする