スキマゲージ

スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ スキマゲージ モノタロウ
(198件のレビュー)

国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。

用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※錆防止の為、本体に粉末状の錆防止剤を塗布しております。
ご使用の際は拭いてご使用ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
リーフ枚数
リーフ組合せ(mm)
リーフ長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
172MA 07319916
172MA 07319916
07319916 172MA 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 75
539
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
172MB 07319925
172MB 07319925
07319925 172MB 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 100
579
637 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
172MC 07319934
172MC 07319934
07319934 172MC 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 150
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
172MD 07319943
172MD 07319943
07319943 172MD 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 230
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
172ME 07319952
172ME 07319952
07319952 172ME 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 300
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
100MY 07319961
100MY 07319961
07319961 100MY 19 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 100
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
150MY 07319977
150MY 07319977
07319977 150MY 19 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 150
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
65M 07319986
65M 07319986
07319986 65M 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 65
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
100MZ 07319995
100MZ 07319995
07319995 100MZ 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 100
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
150MZ 07320004
150MZ 07320004
07320004 150MZ 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 150
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
100MX 07320013
100MX 07320013
07320013 100MX 13 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.0、3.0 100
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
150MX 07320022
150MX 07320022
07320022 150MX 13 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.0、3.0 150
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
100ML 07320031
100ML 07320031
07320031 100ML 19 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 100
2,698
2,968 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
150ML 07320047
150ML 07320047
07320047 150ML 19 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 150
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スキマゲージ.
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 198
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途:
ギターのメンテナンス用
その他業種

ギターメンテナンス用に購入。
 わたしが購入したのはリーフの長さが75mmのものでしたが、使い始めてもう少し長いものにすればよかったと思いました。
 使っていれば分かるのですが、リーフの先だけ使うのであればそれほど問題はないです。しかし、重ねてリーフの長さを利用して使うとき、どうしてもリーフの留めてある部分に隙間ができる場合があります。長さがない分隙間のできる割合が多くなります。短いのはこれはこれでいいのですが、ある程度長さがある方がいい場合があります。

2人が参考にしています
2025-08-09
用途:
バイクのバルブクリアランス調整

リーフ数も充実していて、国内ゲージ専門メーカーOEM品との事で、信頼度が高そうであったため購入しました。長さも手頃で問題なく使用出来ました。コスパ最高です。

2025-09-27
用途:
オーディオ機器の圧着用
製造業

良いものなんですが、少し小さかったです。
奥まったところに届かず。サイズは大事ですね。

対象商品:
07319925
2025-05-26
用途:
バイクのメンテナンス
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

主にバルブクリアランスの調節に使いますが、必要最低限の枚数なので使い易い、今まで計測枚数が多いタイプを使ってましたが、不必要に重く使いづらかったので、このタイプを購入しました、使い易く気に入りました。

2025-05-24
用途:
思っていたより短い
製造業

職場のゲージを基準に考えていた為、思ったより短くて驚いた。奥まったスペースの確認が出来ないため、小さいパーツ用の物と割り切ったほうがいい。
精度は普通。
仕事に使うのでなければ問題ない。

2024-11-15
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴うギャップ測定に使用。ゲージ数枚を組み合わせることで精密なギャップを測定することが可能です。本品かなり使用しやすいゲージとなります。

対象商品:
07319995
2024-07-23
用途:
バイクの修理
江古田珈琲焙煎所 様 (飲食業)

シックネスゲージではもっとも安価なモノタロウ様PB商品ですが、普通に使用できました。初心者には十分だと思います。

対象商品:
07319934
2024-06-21
用途:
自動車・バイクメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

今使用しているシクネスゲージが古くなりモノタローブランドのスキマゲージ購入しました。
購入金額は安いですがとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
厚みの記載はあるのでしょうか。
回答:
それぞれのリーフに刻印がございます。
2022-05-18
質問:
リーフの取り外しは可能でしょうか。
回答:
取り外し不可となります。
2022-05-18
質問:
検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付等を付けて注文可能でしょうか。
回答:
書類を付けての注文は不可となります。
2022-05-18

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする