(40件のレビュー)

有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。

使用可能液体
有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等
洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等
防腐剤:一般に市販されている防腐剤
しみ抜き剤:油性用
油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)
※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※60℃以上の液体は使用不可。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
No.3538 06998887
No.3538 06998887
06998887 No.3538 330-1893 ライトブルー 有機溶剤系の噴霧、クリーナー、防錆剤、染み抜き剤など
オープン
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
No.3538 37037183
No.3538 37037183
37037183 No.3538 330-1907 アイボリー 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
オープン
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途:
パーツ洗浄
製造業

パーツクリーナーの噴霧用に使用しております やわなプラスチック製品なら溶けてしまいますが このスプレー頑丈屈強で安心して使用できます。

2025-03-11
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

パーツクリーナーは高いし使い難い場合もあり、灯油を洗い油として使う時に初めて買った。今までは100均のスプレーを半ば使い捨てみたいに使用していたが、非常に良い。あとは入れっぱなしでどのくらい保つか。

対象商品:
06998887
2024-05-07
用途:
有機溶剤洗浄用
製造業

酢酸ブチルをメインに使用しています。今のところ問題ないです。ボトルを倒すと中身が漏れるので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
06998887
2022-05-30
用途:
有機溶剤の噴霧
エフピコアルライト株式会社 様 (製造業)

有機溶剤を使用しても溶けずに使用できる。
1年使用しても問題無し!

1人が参考にしています
対象商品:
06998887
2022-09-02
用途:
ラッカー洗浄用
建設業・工事業

ラッカーシンナーなど強溶剤にも耐えられるようです。今のところ支えています。当然ですがモノタロウの普通溶剤用スプレーは1時間で使えなくなりました。

7人が参考にしています
対象商品:
06998887
2022-04-19
用途:
脱脂剤の噴霧用に
自動車・二輪車・自転車関連業

シリコンオフを入れて使っています。
今の所、漏れることもありませんし大変気に入って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06998887
2021-09-17
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

有機溶剤を噴霧出来る物で、1000ml容器のスプレーを探していました。
以前に使用していたスプレーは直ぐにダメになってしまい、1000mlの有機溶剤対応のスプレーを探していたのですが、なかなか見つけられなかったので、こちらで入手出来て良かったです。
未だ使用しておりませんが期待しております。

1人が参考にしています
対象商品:
06998887
2021-10-28
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

以前に使用していた物は直ぐにダメになってしまいましたが、この商品を試しに1個だけ購入して使用してみたところ、使用者も『良さそう』と言う事なので追加で購入をしました。交換用ノズルも有るようなので、そちらの購入も検討してみたいと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする