ネジ変換アダプタA

ネジ変換アダプタA - ミヤコネジ変換アダプタA - ミヤコネジ変換アダプタA - ミヤコネジ変換アダプタA - ミヤコ
(17件のレビュー)
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07094306S2TEF-A13
960
939
1,033(税込)
当日出荷
07094315S2TEF-A20
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07094306
2025-05-21
用途: j蛇口の増設
建設業・工事業

座付インサート水栓エルボに蛇口を取り付ける為に使用した。思った位置で蛇口を固定できた。

1が参考にしています
対象商品 : 07094315
2025-08-09
用途: 畑かんの濾過装置の延長
農・林・水産業

可もなく不可もなく品質は良好だが、やや値段が高い。
ミヤコ製品のバルブ、継手は信頼している。

2024-12-05
用途: 給水工事に使用
今商会

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品 : 07094306
2024-02-26
用途: 配管部品のGネジ>>Rcネジ変換

無理矢理Rcをねじ込むには掛かりが浅く漏れを起こしそうだったので「こんなのがあれば」と思って検索したところ、あった!!
変換アダプタBも同時購入、漏れもなくしっかり使えて助かった。

対象商品 : 07094306
2023-03-03
用途: 散水装置に使いました。
生田目農園農・林・水産業

散水装置のホースはポリウレタンを使いました。ノズルは噴霧器用のG1/4だったので、変換アダプター探していたので助かりました。

対象商品 : 07094315
2022-01-21
用途: 設備更新
建設業・工事業

何個か常備しています。現場でいざという時に役に立ってます。

対象商品 : 07094315
2018-11-07
用途: フレキの接続
その他業種

フィット感が良い。Rねじに直付けより安心できます。

対象商品 : 07094306
2018-10-16
用途: 温水ボイラー温度計(イソライト混焼型)外品
運輸・通信業

温度計とボイラー接続に使用。マッチング良く接続出来ました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする