リボンケーブル用コネクタ

リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
(6件のレビュー)

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。
ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。

用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用温度範囲(℃)
耐電圧
材質(端子)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87072404HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)10AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
94
103(税込)
当日出荷
09374198HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)14AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
129
142(税込)
当日出荷
32641497HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)20AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
159
175(税込)
当日出荷
07067505HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)26AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
159
175(税込)
当日出荷
09374234HIF3FC-30PA-2.54DSA(71)30-1-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
239
263(税込)
当日出荷
07067514HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)34AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
239
263(税込)
当日出荷
07067523HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)40AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
249
274(税込)
当日出荷
87072447HIF3FC-50PA-2.54DSA(71)50AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
259
285(税込)
当日出荷
09374225HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)26-1-55~+85(通電時の温度上昇を含む)--
オープン
取扱い終了
代替品有
87072431HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)40-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07067496HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)20AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87072422HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)34-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07067487HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)16AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
取扱い終了
07067532HIF3FC-50PA-2.54DSA50AC2001-55~+85(通電時の温度上昇を含む)AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)黄銅/ニッケルメッキ+部分金メッキ
オープン
取扱い終了
87072413HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)16-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09374225HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)07067505HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)HIF3FC-26PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067505リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
87072431HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)07067523HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067523リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
07067496HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)32641497HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)HIF3FC-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 32641497リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
87072422HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)07067514HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)HIF3FC-34PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067514リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07067523
2022-02-04
用途: 基板接続
製造業

定番のコネクタなので、品質も安定しており、安心して使用できます。

対象商品 : 07067514
2022-01-13
用途: 装置製造

普通のMILコネクタです。問題なく使用できます。他メーカーの相当品もあります。

対象商品 : 87072404
2021-12-14
用途: 2.54ピッチのコネクタとして
製造業

問題なく使えます。プラスチック部分の成形も問題ありません。

対象商品 : 09374234
2021-11-05
用途: 基板実装に使用

足の細いコネクタを探していました。なかなか無いのです。

対象商品 : 07067505
2015-09-16
用途: 趣味の電子工作

趣味で使用するため、専門小売店へ出向き高い価格で購入していましたが今回、とてもリーズナブルに入手できとても満足しています。

対象商品 : 32641497
2013-12-12
用途: 試作基板に実装します。

納期があと二、三日早ければサイコーです。商品にはまったく問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする