荷締めベルト メタルバックル

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
(595件のレビュー)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。

用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト
注意
※本製品は荷物の固定専用です。
※けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。必ず使用荷重内で使用して下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
ベルト長さ(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23991643 NB-252GN 1本 エンドレス 25 蛍光グリーン 2 ポリエステル
369
アウトレット
406 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991652 NB-253GN 1本 エンドレス 25 蛍光グリーン 3 ポリエステル
399
アウトレット
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
07294865 NB-254GN 1本 エンドレス 25 蛍光グリーン 4 ポリエステル
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991668 NB-255GN 1本 エンドレス 25 蛍光グリーン 5 ポリエステル
519
アウトレット
571 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
07294874 NB-256GN 1本 エンドレス 25 蛍光グリーン 6 ポリエステル
719
791 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991677 NB-252BK 1本 エンドレス 25 2 ポリエステル
369
アウトレット
406 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991686 NB-253BK 1本 エンドレス 25 3 ポリエステル
488
537 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991695 NB-254BK 1本 エンドレス 25 4 ポリエステル
459
アウトレット
505 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991704 NB-255BK 1本 エンドレス 25 5 ポリエステル
639
703 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
23991713 NB-256BK 1本 エンドレス 25 6 ポリエステル
719
791 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06798635 NB-252GN 1パック(2本) エンドレス - 蛍光グリーン 2 ナイロン
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971174 NB-252GN(12) 1箱(12本) エンドレス 25 蛍光グリーン 2 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971183 NB-253GN(12) 1箱(12本) エンドレス 25 蛍光グリーン 3 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971192 NB-254GN(12) 1箱(12本) エンドレス 25 蛍光グリーン 4 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971208 NB-255GN(12) 1箱(12本) エンドレス 25 蛍光グリーン 5 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971217 NB-256GN(12) 1箱(12本) エンドレス 25 蛍光グリーン 6 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971226 NB-252BK(12) 1箱(12本) エンドレス 25 2 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971235 NB-253BK(12) 1箱(12本) エンドレス 25 3 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971244 NB-254BK(12) 1箱(12本) エンドレス 25 4 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971253 NB-255BK(12) 1箱(12本) エンドレス 25 5 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50971262 NB-256BK(12) 1箱(12本) エンドレス 25 6 ポリエステル
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

荷締めベルト メタルバックル.
この動画は、18人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06798635 NB-252GN 23991643 NB-252GN NB-252GN 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 23991643 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 1本 369 税込406 入数変更のため
50971174 NB-252GN(12) 12507288 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507288 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 4,890 税込5,379 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971183 NB-253GN(12) 12507297 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507297 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 5,290 税込5,819 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971192 NB-254GN(12) 12507306 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507306 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 6,190 税込6,809 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971208 NB-255GN(12) 12507315 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507315 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 6,890 税込7,579 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971217 NB-256GN(12) 12507331 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507331 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 7,790 税込8,569 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971226 NB-252BK(12) 12507340 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507340 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 4,890 税込5,379 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971235 NB-253BK(12) 12507349 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507349 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 5,290 税込5,819 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971244 NB-254BK(12) 12507358 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507358 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 6,190 税込6,809 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971253 NB-255BK(12) 12507367 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507367 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 6,890 税込7,579 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50971262 NB-256BK(12) 12507376 - - カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507376 カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 1箱(12本) 7,790 税込8,569 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 595
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23991686
2025-08-09
用途:
荷崩れ防止に
製造業

このベルトで軽く縛っておくだけでも、仕事場内での移動や保管中に製品が崩れるリスクが減らせる。
また、黒と緑があるので2mと4mは緑、間の3mは黒と色分けしてどの長さか見分けやすくできてよい(2mと4mは明らかに大きさが違う)
似たような製品は他社からも色々出ているが、色が選べたり3mという設定があって重宝していたので廃盤は残念。

2025-08-22
用途:
荷締め、ミツバチの巣箱固定他
農・林・水産業

そのまま、あるいは途中で切断して使用しています。
値段はホームセンターの同等品と大きな違いはありませんが、長さが1m単位で選べるので重宝です。

2025-05-23
用途:
段ボールを処分するとき締め上げます。

かなりの量の段ボールを処分するとき、本品でとりあえず締め上げた状態にして
最後に荷造り紐でくくります。今まではブロックなどの重しを載せる方法だったのですが、締め上げ方式のほうがずっと便利です。

対象商品:
23991652
2025-08-29
用途:
軽自動車のタイヤ4本の固定(2本使い)
製造業

強度があるのでクレーンで吊って2階へ上げるのに重宝しました。価格も安いので助かります。

対象商品:
23991652
2025-06-06
用途:
車のキャリアに脚立や梯子を固定する際
坂野電機 様 (建設業・工事業)

3mがちょうど良い長さです。
市販の同様な製品は2mか4mなので…

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
車内積載荷物固定用
製造業

今回、5m品を購入。長さに余裕があり車載荷物を固定しやすい。
バックルも締めやすくテンションをかけやすい。

対象商品:
23991652
2025-01-28
用途:
車内の荷物ズレ防止
不動産業

車内にDIYでベッドを作っているのですが、ベッドの上の布団類をこのベルトで締めています。
それまではゴムで固定していましたが、走行するとかなりズレていましたが、このベルトを装着したらズレがほとんどなく、到着してから布団のズレ直しが無くなり楽になりました

2025-01-12
用途:
荷下ろしベルト
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

冷蔵庫を購入した時に、家の前までしか運んでくれない状況だったので、運び込む為の固定で購入。現在は、家族が運ぶ楽器の固定ベルトとして使われています。十分な強度を持ち、易いのが良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03
質問:
クリーンルーム内で使用可能でしょうか。
回答:
クリーンルーム内ではご使用頂けません。
2021-01-28
質問:
2本繋いで使用できますか。
回答:
安全面等保証致しかねます為
繋いでのご使用は控えていただきますようお願い致します。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
ベルトの厚みを教えてください。
回答:
厚みは約 1.2mmでございます。
2021-01-28
質問:
破断荷重(kN)はどの長さも同じですか。
回答:
下記同グループの商品はすべて【破断荷重(kg)300】でございます。

【モノタロウ 荷締めベルト メタルバックル】
https://www.monotaro.com/g/00020964/
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする