こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(105)
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
内容量1着
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。※耐熱性、防炎性はありません。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-25
- 用途:
- 塗装作業時.
卸売・小売業
フード・尻ポケット付きで使い勝手良く、サイズも豊富なので小柄なひとにはありがたい。
派手に汚したり粉塵等にまみれることがなければ、使い捨てにする必要は感じない。風を通さないので屋外作業全般の防寒着としても最適。
2025-02-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス作業
油汚れの強い機械のメンテナンス作業に使用しています。
とても軽いのに油を通さないので最適です。
以前は、作業服の専門店で購入しておりましたが、
こちらの方が安く購入出来ています。
- 対象商品:
- 03386616
2022-02-03
- 用途:
- 塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様
着た感じは非常に軽い割にシッカリ縫製され、丈夫で長持ちし防塵対策が出来るので重宝しています。
風の非常に強い冬の時期の屋外での作業にも、防寒と防塵を兼ねた機能がピッタリでリピートで良く購入しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08