モルタル接着強化剤

モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学 モルタル接着強化剤 家庭化学
(65件のレビュー)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。

用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
施工面積
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03333985 - 1本(1kg) 90×200 約5m2
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
20572195 - 1本(200g) 50×140 約1m2
オープン
529
582 (税込)
当日出荷
29031435 - 1箱(1kg×6本) 90×200 約5m2
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
29031444 - 1箱(200g×20本) 50×140 約1m2
オープン
9,898
10,888 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20572195
2025-11-11
用途:
駐車場のひび割れ修復
農・林・水産業

駐車場のひび割れ修復時にモルタル接着強化剤をしました。いい感じにモルタルが接着できました。

2025-09-30
用途:
コンクリートブロック修繕
建設業・工事業

従来はモルタルで修繕していましたが数年経つと亀裂が入り今回使用してみました。今後の経過を見たいです。

2025-06-05
用途:
モルタルでの石垣の隙間埋め。
オフィスエッジ 様 (金融・保険業)

DIYでプライマーなどを使わず石垣の隙間埋めをしていました。この商品を知り、塗布後のモルタルの接着も良く施工が楽でした。

2025-01-27
用途:
工場作業場
サービス業

工場が古くなってきて現場のコンクリートの補強を行う際に使用して大変重宝しています。

2025-01-06
用途:
工場内コンクリート舗装の修理
常磐パッケージ株式会社 様

モルタル補修剤を使用する前に当該個所を掃除機等で綺麗にしてから本製品を十分に塗り、乾いてから補修材を使用すると接着が強まります。

2人が参考にしています
2024-10-05
用途:
古い大谷石補修

30年以上経つ風化した大谷石、ボロボロと表面が崩れ出したのでモルタル補強。
既に崩れ始めている箇所をハンマーと高圧洗浄で取り除きこの接着強化剤を塗布、モルタルのノリも塗布前より良く崩れも抑えられ施工が楽でした。
約4年経ちましたが、モルタルの薄い所も剥がれなく定着性が良い様です。
下地処理には良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20572195
2024-05-23
用途:
駐車場入り口修理にて使用

圧力コンクリート用に最適。車が頻繁に出入りする箇所は、数年に1度修理が必要となってくるので、上履き修理になる。修理箇所を削ってから、コンクリを塗る前に塗っておくと、長持ちする

1人が参考にしています
対象商品:
03333985
2024-04-22
用途:
モルタル施工時

DYIでのモルタル施工にて、使用をすすめられたので購入。効果のほどは不明ですが、きっと役立っているはず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする