ラストリムーバー

ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ) ラストリムーバー 呉工業(クレ)
(83件のレビュー)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品

用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
注意
※塗装面、酸化被膜等の特殊な表面処理を施した面、アルミ製品、メッキ製品、美術品、骨董品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などへのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1028 03333172
1028 03333172
03333172 1028 1本(420mL)
1,694
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
1029 32987437
1029 32987437
32987437 1029 1缶(3.785L)
10,346
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
1028 64350799
1028 64350799
64350799 1028 1ケース(420mL×12本)
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途:
金属の錆び除去
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

塗って使っても効力はあります。
漬けおきすれば効力はもっと強くなります。
コスパも良いと思います。

2025-01-21
用途:
錆取り

水で薄めて数日置いといたら、錆が消えてた。臭いが少しあるが気にならない程度。苦労して磨かなくてよいのでお勧め。

2025-01-12
用途:
さび取りに使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

金属製品のサビ取りに利用しています。液体でさらさらしていますので、ゲル状のさび取りのように「塗って使う」というより「漬けて使う」商品だと思います。量も多くて助かりました。

2024-12-25
用途:
錆取
自動車・二輪車・自転車関連業

希釈してフタつきの容器に入れておけば何度も使用可能
数日漬け置きすればほとんどの錆は落ちる
乾燥後も防錆作用があるので安心
サンポールなどは後処理しないとものすごく錆びます

4人が参考にしています
対象商品:
03333172
2024-05-04
用途:
バイクレストア時の錆落とし

リピートして使っています。コスパも良く、鉄以外にも効力がある様で、何かと重宝して使っています。匂いもそれ程ではなく、使う場所も気にかけず使用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
03333172
2023-12-13
用途:
家庭内作業の汚れ、水分除去
イーネット 様

サビ除去に使いました、効能はほぼ期待値に近いものでした。

対象商品:
03333172
2023-04-05
用途:
錆びたネジ・ボルトのさび落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトやネジは新品に交換していましたが、実験的に使ってみました。
軽くブラシで錆を落として紙コップに入れ、ラストリムーバーを入れるとシュワシュワと化学反応が起き、30分も置くと綺麗なシルバーになっていました。

あまりにも強固なものは取れませんでしたが、10本中8本はきれいになったのでこんなものだと思います。

つけおきは1時間が上限だそうです。
水で洗い流して錆止めとして塗装なり、556なりが必要だそうです。

5人が参考にしています
対象商品:
03333172
2022-08-09
用途:
自作のカラクリ機構での鉄球のレール部のさび落とし
飲食業

最初は、多少疑ってましたが。強力過ぎずに程よい感じでさび落としが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする