指保護テープ

指保護テープ モノタロウ 指保護テープ モノタロウ
(61件のレビュー)

軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。

用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 内容量1巻
注意
※保管する時はテープの端を折って下さい。折らずにそのまま止めると次回使用の際にテープの端が粘着し、剥がしにくくなります。
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品を直接傷口に貼付しないでください。
※本製品を固定用のテープとして使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすおそれがあります。異常を感じたらご使用をやめ、適切な治療を受けてください
※締めすぎないように注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05823727 FP-23G
789
868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05823727
2025-09-29
用途:
バネ指
株式会社浅野自動車整備工場 様

バネ指状態の指の関節にテーピングしてますが
粘着が強すぎて指の皮膚が荒れてきまして
テーピングの前にこの商品で保護してやると具合が良いです。

対象商品:
05823727
2025-04-25
用途:
研磨
株式会社ルワン 様 (製造業)

研磨作業の時指先の保護に使用しました。しっかりと指に馴染み作業効率上がりました

対象商品:
05823727
2023-12-29
用途:
クロス工事
建設業・工事業

指先カサカサでひび割れ、皮膚がボロボロになってしまって、バンドエイドを使っていますが、作業中染みて痛みもあり悩んでいました。これを使って染みないし、痛みはまだ有りますが、皮膚が治ってきているように思います。買って良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
05823727
2023-04-26
用途:
指を細くしたいとき
清野電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボウリングなどで、指を細くしたいときに使うととてもベンリです。

対象商品:
05823727
2024-07-04
用途:
自動車・バイクメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

指保護テープは期待外れの商品です。もう少し粘着力を工夫してくれなと次回は購入しません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
05823727
2022-06-22
用途:
作業時の手指の保護
建設業・工事業

発想・着眼点はすばらしい!と、お試しで購入
が、保管中に巻きが意図せず自己融着してしまう点はマイナス
何巻き分か犠牲にしながら苦闘して、解き口を再確保した
数ヶ月で使い切る前提の用途なのだろうか
キチンと巻ける状態なれば、かなりいい感じに使えるのだが・・・惜しい

4人が参考にしています
対象商品:
05823727
2021-10-26
用途:
グラインダー使用時

豚皮手袋をする前に、本品を各指に巻き、ゆびさきのひび割れをふせいでいます。指が割れず重宝しています。

対象商品:
05823727
2021-05-01
用途:
部品磨きの時
フジイオプチカル株式会社 様

細かい部品磨きで手を保護してくれるので色々使った中でとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
厚みを教えて下さい。
回答:
約0.25mmになります。
2024-01-15
質問:
材質を教えて下さい。
回答:
綿になります。
2024-01-15
質問:
耐熱仕様でしょうか。
回答:
耐熱温度の設定は設けておりません。
一般的な綿製品が有する耐熱性とお考え下さい。
2024-01-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
材質は?
この商品は編んでいるのか?織っているか?
回答:
材質は綿となります。 当商品ですが、編んでおります。
対象商品:
05823727
3人が参考にしています
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする