(71件のレビュー)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。

種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全14種類を絞り込む
テープ長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05861414GL13-20BL213ベルトクリップ付-
1,600
949
1,044(税込)
当日出荷
05861423GL16-35BL3.516ベルトクリップ付-
2,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05846294GL19-55BL5.519大型ベルトクリップ付-
3,600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
05846312GL25-55BL5.525大型ベルトクリップ付-
4,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05861493GL25-75BL7.525大型ベルトクリップ付-
5,250
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05861511GL25100BL1025大型ベルトクリップ付-
6,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
85841707GL22-55BL5.522大型ベルトクリップ付-
4,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25722822GL19-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)5.519大型ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
10,600
8,598
9,458(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25722838GL25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)5.525大型ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
11,250
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25722847GL13-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)213ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
8,600
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25722856GL16-35BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)3.516ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
9,800
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25722865GL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)7.525大型ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
12,250
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25722874GL22-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)5.522大型ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
11,100
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60862559GL25100BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)1025大型ベルトクリップ付校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
13,400
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 普段遣い
その他業種

机の引き出しに入れて必要な時に色んな場面で使用。この手の製品は先端の引っ掛ける部分が壊れやすいが、価格の割に長持ちしてます。軽微な作業には十分。

2025-12-12
用途: 測量の際に使用
サービス業

使用後、ボタンを押してすぐに、メジャー部分が本体に収まる機能が便利です。

2025-07-07
用途: 制御盤製作

工場内で、手軽に使えるメジャーとして重宝しております。以前使用していたものより軽く、丈夫で、使い勝手が良いです。また当日出荷に対応しているので、助かります。

2025-04-10
用途: 現場で幅・長さ等の計測
森秀電設株式会社建設業・工事業

現場で幅・長さ等の計測に使い、ちょうどよい大きさ、持ちやすい

2025-01-21
用途: 現場の計測

色もつかいがってもちょうどいいです。腰に掛けられるので持ち運び便利

1が参考にしています
2024-11-17
用途: 現地調査の採寸に
株式会社色川工務店建設業・工事業

やはりタジマの製品なので使い勝手が良く安心です。
通常は、5.5mを使用しますが、採寸時に予備で10mのスケール
があると仕事がはかどります。7.5mだと微妙に足りない時があるので
今回10mのスケールを購入しました。

1が参考にしています
2025-03-05
用途: 機械組み立て
株式会社佐伯工業製造業

テープが薄いかなと思うのですが 傷が付きやすいように思う

2025-04-17
用途: 工事の事前調査など
建設業・工事業

他の物より軽くて気に入っています。ロックもしっかりと掛かりリピート購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする