(30件のレビュー)
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818461NE-1012PT1/8×PT1/46.9
290
219
241(税込)
当日出荷
05818452NE-1013PT1/8×PT3/86.9
380
279
307(税込)
当日出荷
05818477NE-1023PT1/4×PT3/86.9
380
289
318(税込)
当日出荷
05818504NE-1024PT1/4×PT1/26.9
640
469
516(税込)
当日出荷
05818495NE-1034PT3/8×PT1/26.9
640
459
505(税込)
当日出荷
05818486NE-1036PT3/8×PT3/46.9
1,150
809
890(税込)
当日出荷
05818425NE-1046PT1/2×PT3/46.9
1,150
809
890(税込)
当日出荷
05818434NE-1048PT1/2×PT16.9
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05818443NE-1068PT3/4×PT16.9
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: エア工具の接続
運輸・通信業

エアホースと工具を接続する際、接続口のサイズが違うので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05818504
2023-06-18
用途: 雨水タンク
サービス業

水道水に比べると雨水は錆びやすい。ステンレスもしくは黄銅と考えて今回黄銅にしてみた。
ステンレスのものはDIYの店でも購入できるが黄銅製で且つ異経のものかんたんに手に入らない。

1が参考にしています
対象商品 : 05818461
2023-06-14
用途: 塗装作業

手持ちの機器と、今回買ったミストフィルターとの接続が必要だったので。空気漏れがないので良し。

1が参考にしています
対象商品 : 05818461
2021-08-03
用途: 銅配管
教育・研究機関

同配管に使用します.製品としては,問題なく使用出来ています.種類もたくさんなり,不要な継ぎ手も必要無く便利と思います.

1が参考にしています
対象商品 : 05818477
2021-10-05
用途: コンプレッサー修理
その他業種

コンプレッサーの圧力スイッチの修理に期待通り 使えました。

対象商品 : 05818425
2021-03-24
用途: 機械作成時の使用
株式会社シーサイドテック製造業

なかなか手に入らない商品です。数がたくさん欲しい時は、必ずモノタロウさんに発注しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05818477
2020-01-25
用途: エア、動噴等配管に使用
農・林・水産業

以前も購入しております。液漏れがなく良好です。再利用も可能です。

対象商品 : 05818461
2018-12-31
用途: エアーブラシのつかいがって
製造業

ハンドピース1/8ネジにウォーターフィルター1/4ネジをつけるために

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする