変成シリコーンシーラント POSシール

変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン 変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン
(41件のレビュー)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。

用途
外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
注意
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※飼育水槽や池には使用できません。
※釘頭など薄膜になる個所や、接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認してください。
※油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
※塗装する場合には、シール施工後、表面被膜が安定してから7日以内に行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、充分に塗布してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※誤って目に入れた時は、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を確認ください。
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ホルムアルデヒド等級
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SM-370 62613838
SM-370 62613838
62613838 SM-370 1本(333mL) ニューアンバー - 指定可燃物
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SM-452 62613847
SM-452 62613847
62613847 SM-452 1本(333mL) ダークアンバー - 指定可燃物
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
SM-444 02444662
SM-444 02444662
02444662 SM-444 1本(333mL) ブラック JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
欠品中
SM-447 02444671
SM-447 02444671
02444671 SM-447 1本(333mL) グレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
SM-449 02444687
SM-449 02444687
02444687 SM-449 1本(333mL) アンバー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
SM-451 02444696
SM-451 02444696
02444696 SM-451 1本(333mL) ホワイト JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
SM-448 06598365
SM-448 06598365
06598365 SM-448 1本(333mL) アイボリー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
SM-450 06598374
SM-450 06598374
06598374 SM-450 1本(333mL) ベージュ JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
翌日出荷

返品不可
SM-445 09382231
SM-445 09382231
09382231 SM-445 1本(333mL) ダークアイボリー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
翌日出荷

返品不可
SM-660 20036275
SM-660 20036275
20036275 SM-660 1本(333mL) ライトグレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
749
824 (税込)
翌日出荷

返品不可
SM-447 87097376
SM-447 87097376
87097376 SM-447 1ケース(333mL×20本) グレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
SM-370 48711066
SM-370 48711066
48711066 SM-370 1箱(333mL×10本) ニューアンバー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
SM-452 48711084
SM-452 48711084
48711084 SM-452 1箱(333mL×10本) ダークアンバー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
16,200
14,900
16,390 (税込)
4日以内出荷

返品不可
SM-447 76956286
SM-447 76956286
76956286 SM-447 1箱(333mL×10本) グレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
SM-451 76956295
SM-451 76956295
76956295 SM-451 1箱(333mL×10本) ホワイト JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SM-444 76956304
SM-444 76956304
76956304 SM-444 1箱(333mL×10本) ブラック JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
4日以内出荷
SM-449 76956313
SM-449 76956313
76956313 SM-449 1箱(333mL×10本) アンバー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SM-448 76956329
SM-448 76956329
76956329 SM-448 1箱(333mL×10本) アイボリー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SM-660 76956338
SM-660 76956338
76956338 SM-660 1箱(333mL×10本) ライトグレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SM-450 76956347
SM-450 76956347
76956347 SM-450 1箱(333mL×10本) ベージュ JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
7,398
8,138 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SM-447 76956356
SM-447 76956356
76956356 SM-447 1セット(333mL×40本) グレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SM-451 76956365
SM-451 76956365
76956365 SM-451 1セット(333mL×40本) ホワイト JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
欠品中

返品不可
SM-444 76956374
SM-444 76956374
76956374 SM-444 1セット(333mL×40本) ブラック JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SM-449 76956383
SM-449 76956383
76956383 SM-449 1セット(333mL×40本) アンバー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SM-448 76956399
SM-448 76956399
76956399 SM-448 1セット(333mL×40本) アイボリー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SM-660 76956408
SM-660 76956408
76956408 SM-660 1箱(333mL×40本) ライトグレー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SM-450 76956417
SM-450 76956417
76956417 SM-450 1セット(333mL×40本) ベージュ JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SM-445 38404996
SM-445 38404996
38404996 SM-445 1箱(333mL×40本) ダークアイボリー JSIA F☆☆☆☆ 指定可燃物
オープン
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48711075 SM-390 1箱(333mL×10本) マイルドホワイト JSIA F☆☆☆☆ 非危険物
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途:
シーリングに

MonotaRoさんの出荷担当さんが楽になるようにと 出荷単位 ひと箱(10本)で オーダーしましたが バラバラできました しかも丁寧に、キャップ迄10本すべて外して届きました。まとめた意味がなかった モノ的にはセメダインさんの商品なので問題ありませんよ

対象商品:
06598374
2024-09-05
用途:
外壁の補修
その他業種

モノタロウさんが直ぐに届けて頂いたので、ホームセンターに行く必要がなくて、よかったです。使用してみましたが、思った通りの補修ができました。

対象商品:
20036275
2024-08-13
用途:
シーリング作業
株式会社斉藤建築 様

変性シリコンが必要な場合はいつも購入しています。価格がリーズナブルで良いです。

対象商品:
02444662
2024-07-11
用途:
屋根のシーリングに
サービス業

箱買いしました。乾きも早く、塗装ノリもしっかり良くて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20036275
2024-01-23
用途:
車のエアロ取り付け時の補助に使用
製造業

昔からある商品で、今回はシーリングとして使用するのではなく、車両のエアロ部品の取り付け補助として使用します。
基本剥がさない予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
76956295
2022-12-22
用途:
外壁目地
建設業・工事業

ホームセンターにも売っていますが 金額と本数で決めました

対象商品:
02444696
2022-05-24
用途:
外壁コーテング
建設業・工事業

アイボリーホワイト色を探す事が出来ず2点購入、混合し色を合わせて使用しました。

対象商品:
20036275
2021-12-10
用途:
造作物とサイディングの隙間シールに

グレーのサイディングとほぼ同色で違和感なくシールできた。適度な硬化時間でマスキングテープを剥がすときにあわてなくてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする