ボールグリップドライバー

ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル ボールグリップドライバー ベッセル
(168件のレビュー)

ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。

種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし 内容量1本
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
軸径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
220 +1X75 02197517
220 +1X75 02197517
02197517 220 +1X75 プラス No.1 75 5.5 156
584
359
395 (税込)
当日出荷
220 +1X100 02197492
220 +1X100 02197492
02197492 220 +1X100 プラス No.1 100 5.5 181
616
389
428 (税込)
当日出荷
220 +1X150 02197501
220 +1X150 02197501
02197501 220 +1X150 プラス No.1 150 5.5 231
690
419
461 (税込)
当日出荷
220 +2X75 40303683
220 +2X75 40303683
40303683 220 +2X75 プラス No.2 75 5.5 156
602
379
417 (税込)
当日出荷
220 +2X100 02197526
220 +2X100 02197526
02197526 220 +2X100 プラス No.2 100 6.4 200
810
479
527 (税込)
当日出荷
220 +2X150 02197535
220 +2X150 02197535
02197535 220 +2X150 プラス No.2 150 6.4 250
906
539
593 (税込)
当日出荷
220 +2X200 02197544
220 +2X200 02197544
02197544 220 +2X200 プラス No.2 200 6.4 300
950
559
615 (税込)
当日出荷
220 +2X300 40303708
220 +2X300 40303708
40303708 220 +2X300 プラス No.2 300 6.4 400
1,206
759
835 (税込)
当日出荷
220 +3X150 38572405
220 +3X150 38572405
38572405 220 +3X150 プラス No.3 150 6.4 250
962
569
626 (税込)
当日出荷
220 -5.5X75 02197571
220 -5.5X75 02197571
02197571 220 -5.5X75 マイナス 5.5×0.8mm 75 5.5 156
584
359
395 (税込)
当日出荷
220 -5.5X100 02197553
220 -5.5X100 02197553
02197553 220 -5.5X100 マイナス 5.5×0.8mm 100 5.5 181
616
389
428 (税込)
当日出荷
220 -5.5X150 02197562
220 -5.5X150 02197562
02197562 220 -5.5X150 マイナス 5.5×0.8mm 150 5.5 231
690
419
461 (税込)
当日出荷
220 -6X100 02197587
220 -6X100 02197587
02197587 220 -6X100 マイナス 6×0.9mm 100 6.4 200
810
479
527 (税込)
当日出荷
220 -6X150 02197596
220 -6X150 02197596
02197596 220 -6X150 マイナス 6×0.9mm 150 6.4 250
906
539
593 (税込)
当日出荷
220 -6X200 36701515
220 -6X200 36701515
36701515 220 -6X200 マイナス 6×0.9mm 200 6.4 300
950
559
615 (税込)
当日出荷
220 -6X300 40303699
220 -6X300 40303699
40303699 220 -6X300 マイナス 6×0.9mm 300 6.4 400
1,206
759
835 (税込)
当日出荷
220 -8X150 40303674
220 -8X150 40303674
40303674 220 -8X150 マイナス 8×1.1mm 150 6.4 250
960
589
648 (税込)
当日出荷
02197605 220-6-200 マイナス 6×0.9mm 200 6.4 300
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 168
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途:
奥まったネジ締め、ゆるめに

アタッチメント式のドライバーは差し込み部が太いので奥まったビス穴に届かなくて困った時があったので長めのこちらを買いました。マグネットが強めなのでネジが+先に密着してネジ穴に届くので大変やりやすかったです。

対象商品:
02197544
2025-10-12
用途:
バイクや自転車のメインテナンス。

プラスドライバーは先端が命なので、磨耗してくると早めに替えます。
先端の寿命は他社製品に比べて良くも悪くもありませんが、ベッセルのボールグリップは握りやすくて早回しもやり易いので私の定番のドライバーになっています。

2025-11-06
用途:
軽作業
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

安いものを買うと後悔します。いつも2番のプラスはコレにしています。

2025-10-21
用途:
自転車等の修理

握り易いボール状のグリップのお陰で、ネジの締め付けや取り外しが確実にできて快適です。

2025-10-01
用途:
小型ケースに収納できるちょうど良い長さ
サービス業

小型ケースに収納できるちょうど良い長さで使いやすい。

2025-08-26
用途:
普通にドライバーとして使用します。

グリップがしやすく、力が上手く伝わります。
使い心地がバツグンです。

2025-05-22
用途:
ビス締め
株式会社エレクトロニクスサービス 様

特殊な場所や狭い番号でのビスを緩めたり締めたりが以前に比べて楽になった

2025-07-23
用途:
PCのメンテナンス
製造業

大きくもなく、小さすぎもない。ちょうどいいサイズ。デスクトップPCの埃取りにマザーボードを外すのに使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする