充電式グリスガン

充電式グリスガン ヤマダコーポレーション
(5件のレビュー)

室内はもちろん、屋外や高所での、不便な給油箇所にも手軽にグリスアップが行える充電式のグリスガンです。
駆動源は、バッテリー充電式のDC9.6V。420mlのカートリッジグリス使用ですので、グリスセットが簡単・スピーディーに行え、ゴミの混入もなく、手を汚すこともありません。

質量(kg)2.58(本体のみ) 形式充電式 仕様連続吐出 付属品急速充電器(DC-1411)、バッテリー9.6V(9002)、ノズル(CNP-1)1個 トラスコ品番112-7551 定格電圧(V)DC9.6 容量(g)400(蛇腹式カートリッジ使用) 動作方式充電式 最大吐出圧力(MPa)32 吐出量(mL)1.6/sec(6MPa負荷時) 適合グリースちょう度No.1~2 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02218492 EG-400B
63,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02218492 EG-400B 39835103 EG400B2 EG400B2 電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション 39835103 電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション 1本 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02218492
2017-12-05
用途:
重機使用点検前

今までの手動タイプとは比べ物にならないです。
グリスアップが楽しくなります。

対象商品:
02218492
2016-05-31
用途:
クレーンのメンテナンス
与田リース株式会社 様

普通

1人が参考にしています
対象商品:
02218492
2015-04-14
用途:
異物が目に入った時の洗浄
株式会社イチコー 様

従来なら、水道で洗っていたが、水道水も塩素が心配でしたが、これは、ウオターサバーの水を使用し、
それもごく少量、経済的で、清潔で大変満足しています。

対象商品:
02218492
2015-02-14
用途:
トラック等の給油
有限会社五十嵐総業運輸 様

狭い所でもポンピングしなくていい

対象商品:
02218492
2013-11-08
用途:
建設機械のグリスアップに使用しています
ニシムラ建機株式会社 様

いままで、手動のグリスガンや、電動グリスガンを使用していたのですが、この商品を使い始めてから、腕が痛くなくなったし、延長コードをつかわなくてもいいようになったので、すごく助かってます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする