銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
注意
※ボックス内でご使用下さい。リングスリーブ用JIS規格工具をご使用下さい。
商品豆知識
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-05
- 用途:
- 電気工事時等
なんでもOKかも事務所 様
(その他業種)
現在専業が電気工事ではないので、程よい数量なのが助かる。
使用感は文句なし。
2025-09-27
- 用途:
- 学校の授業
卸売・小売業
程よい数量なのが助かる。
使用感は文句なし。
また購入したい。
2025-05-20
- 用途:
- 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
いつもお世話になってます。ニチフ製なので安心です。
2025-02-05
- 用途:
- 草刈り機コード用
農・林・水産業
草刈り機コード用にコードを20cmにカットしリングスリーブを端に電工ペンチでカシメて使用
1人が参考にしています
2024-08-25
- 用途:
- 果樹の棚線の結束用
自動車・二輪車・自転車関連業
サクランボ平棚のエクセル線の結束用に使用です。信頼のニチフ製、安心して使用出来ています。
- 対象商品:
- 06613975
2024-03-17
- 用途:
- 練習用
農・林・水産業
メーカー品なので、なんの心配もしていなかったし、なんの問題もなく使える。練習用なので100個入りの方がお得感があって良い。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04