リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89524276 品番NK07283
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。
ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。
外径はΦ215mm。Φ125〜175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。

質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5〜24 埋込穴(Φmm)125〜175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
壁穴の補修
アフターワン 様

天井を張り替えることなく、見た目も違和感なく取り付けられました。

対象商品:
89524276
2019-12-14
用途:
ダウンライト取り外した穴の目隠し
サービス業

簡単に取り付けられるので作業が素早く終わりました。
多くの個所をやるときには価格的に割引があると良いですね。
例 100個パックがあるとか。

1人が参考にしています
対象商品:
89524276
2020-02-26
用途:
天井開口部の穴埋め
建設業・工事業

取付けが容易にできた。
色のバリエーションがもっとあるといいと思います。

対象商品:
89524276
2019-07-06
用途:
天井の点検口の蓋
サン・ステージ緑園都市東の街4番館管理組合 様 (建設業・工事業)

裏側に貼り付けて、穴からずれない部品があると良いと思います。

対象商品:
89524276
2018-04-01
用途:
天井穴埋め
建設業・工事業

照明リニューアルの際に使用します。
後は天井内配線の際、点検口代わりに使用するときもあります。

対象商品:
89524276
2017-05-22
用途:
外部天井ダウンライトの使用しない穴をふさぐ目的で使用4個のうち3個を使う
クボタ建装株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単使用でいいですが、外のためもちがどうか心配です。1,2年使ってみないと分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする