カナフジ電工
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・種類
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
200
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69281978
品番
GLY-200
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
幅(mm)
200
品名
Gラック
自重(kg)
4.6
備考
受注製作品
タイプ
分岐:Y型
種類
溶融亜鉛メッキ仕上