曜日別特売
UTFKW-25A ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087148

 

UTFKW-25A ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087148
UTFKW-25A ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087148

ステンレス鋼製ボール(SCS13A)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード66087148品番UTFKW-25A
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
59
最高使用圧力
圧力-温度基準:SUS58
寸法D(mm)
82
材質(ボール)
SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
操作
蝶形ハンドル
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
SUS304
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
FKM
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする