三菱電機
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
3.6
3.6
9.4
タイプ
低天井用(~3m)
低天井用(~3m)
中天井用(~6m)
中天井用(~8m)
高天井用(~10m)
特高天井用(~16m)
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65762157
品番
EL-DT21111
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
平常時消灯・非常時LED点灯
電源別置形
タイプ
低天井用(~3m)
器具相当
ハロゲン45形/白熱電球100形
消費電力(W)
3.6
入力電流(A)
0.038
質量(kg)
0.4
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)
AC/DC100
レンズ
ガラス
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
60
枠
鋼板 白色仕様
耐震性
A
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可