曜日別特売
PS32 サーマル暗視スコープ フリアースカウト Flir(フリアーシステムズ) 48793087

 

PS32 サーマル暗視スコープ フリアースカウト Flir(フリアーシステムズ) 48793087
PS32 サーマル暗視スコープ フリアースカウト Flir(フリアーシステムズ) 48793087
PS32 サーマル暗視スコープ フリアースカウト Flir(フリアーシステムズ) 48793087
PS32 サーマル暗視スコープ フリアースカウト Flir(フリアーシステムズ) 48793087

サーマル暗視スコープ フリアースカウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード48793087品番PS32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330,000

ライト(光)は全く必要ないので完全な暗闇で使用ができる。
煙、濃霧、木の葉などを透過することができる。
逆光下でも関係なく、造形できる。
長距離造形。
全天候型設計。防水性IP67。水にも浮きます。
三脚取付可。

用途
山林、工場、家屋や海岸、海上での防犯、監視、警備。
動物の残した足跡追跡、夜行性動物の観察。
煙、塵、薄霧の中など悪条件下での監視。
機能-本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×58.7×62バッテリー充電式(リチウムイオン電池内蔵)解像度320×240ピクセル付属品ハンドストラップ、専用ポーチ、USBケーブル、USB用ACアダプター、レンズカバー、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトガード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)トラスコ品番491-1261質量(g)340(バッテリー含)保護構造IP-67検出素子非冷却酸化バナジウム(Vox)マイクロボロメーター表示機能ブラックハイライト、ホワイトハイライト、インスタラート(レッドハイライト)ファインダー内蔵カラーVGA LCD視野角(H)24°×(W)18°検知距離(m)~450(カメラ仕様:標準24°レンズ、人物(~1.8m×0.5m))動作温度(℃)-20~+50充電方式USBケーブルによる充電端子USBポートデジタルズーム2倍使用時間(時間)約5画像補正コントラスト補正(DDE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする