MY2 DC6 ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン) 39088323

ミニパワーリレー MY2

(83件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
DC6
コイル抵抗(Ω)
40(コイル温度23℃時、公差DCコイル抵抗±15%)
注文コード
39088323
品番
MY2 DC6
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

コイル抵抗(Ω)
40
(コイル温度23℃時、公差DCコイル抵抗±15%)
コイル定格電圧(V)
DC6
接点構成
2c
接触機構
シングル
端子形状
プラグイン端子
分類
基準形
表示灯
無
ダイオード有り無し
無
形状
形MY2
質量(g)
約35
種類
ミニパワーリレー
極数
2
使用温度範囲(℃)
-55~70(結露、氷結しないこと)
保護構造
閉鎖型(ケース入り)
CR回路
無
消費電力
約0.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×42.4以下×28以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-55~70(氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
ピン数(ピン)
8
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
動作表示灯
-
復帰電圧
10%以上
機械的耐久性
AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
-
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
-
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
-
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA
抵抗負荷
AC220V 5A、DC24V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 2A、DC24V 2A
動作時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)
5
消費電力(VA、W)
約0.9
復帰時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
5
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション
-
動作機能
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
200
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
動作電圧(V)
80%以下
コイル電力(mW)
-
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: 電気配線のまとめ作業
トウシン工業株式会社 様

定番のリレーだけあって安定感があります。DC12Vで制御しやすく、ソケットに差し込むだけなので交換も楽です。表示付きなので通電状態がすぐ分かるのも便利。盤内で迷ったらこれを使えば間違いないレベルです。

2026-07-09
用途: メンテナンス交換品
株式会社 テクピス 様(製造業)

ランプ無しのものから、このランプ付採用して正解!
動作確認が遠隔でも確認できる様になった
以上

2025-03-22
用途: 停電時にLED蛍光灯を点灯させる自作機器用に
運輸・通信業

停電時に、小型12VバッテリーからAC100V用DC-ACインバーターを使い
LED蛍光灯を点灯させる自動切換えさせる自作機器部品として使用
梅雨、夏時期から秋にかけて山間地区では停電が発生する
少なくとも夜間LED蛍光灯を自動点灯せるため
リレーを付ける台とリレーを保持するバンドも別買いで同時購入

1人が参考にしています
2025-05-12
用途: 機械の定期メンテナンスとして

動作不良を起こす前に、定期的に交換しています。
古い機械のパーツがまだあることに感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 02492786
2024-06-06
用途: 照明の遠隔操作用

コンパクトで使い勝手が良いです。
手ごろな価格でバリエーションも豊富なので利用できる範囲が広いです。
信頼できるメーカー製なのも安心です。
ソケットと一緒に購入しました。
また必要になればリピートします。

2人が参考にしています
対象商品 : 02492734
2024-06-22
用途: 機械メンテナンス
PON静岡 様(サービス業)

いつも使用している部品ですが購入が手軽なので利用してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 46661833
2024-04-30
用途: エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

PyEZ2201Aと、セットで使用しているので、とても良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 02492786
2023-05-23
用途: リレーの修理
製造業

メーカー機械装置の配電盤内にリレーがあり メーカーに依頼すると高額な修理費になるので
モノタロウさんで購入できたので 安く、早く修理できました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする