- 丸底ゴミ袋(BOX入り) 阪和興業 38613802

- 丸底ゴミ袋(BOX入り) 阪和興業 38613802 - 丸底ゴミ袋(BOX入り) 阪和興業 38613802 - 丸底ゴミ袋(BOX入り) 阪和興業 38613802

丸底ゴミ袋(BOX入り)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード38613802 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丸底なので、ゴミ箱への出し入れがしやすい!

容量(L)45 厚さ(mm)0.015 半透明 材質高密度ポリエチレン(HDPE) タイプ半透明 寸法(横×縦)(mm)650×900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38613802
2015-11-11
用途:
ごみ袋
株式会社カネミツ食品 様 (製造業)

長けがあり便利

対象商品:
38613802
2015-05-21
用途:
事務用ごみ 残飯 カン びんなどいろいろ
建設業・工事業

最近ゴミ袋が裂けやすいと感じていましたがこれなら普段使いにいいです
また事務用書類の為に半透明もいいですね

対象商品:
38613802
2015-05-20
用途:
店のお客様への景品に使用

丸底なので入れやすい。強度的にはまあまあです。

対象商品:
38613802
2014-12-05
用途:
事務ゴミ 現場ゴミ

これは良いです。多少いびつな物をたくさん入れても切れにくいです。もう少し厚みあるのと、容量のバリエーションが増えれば最高です。

対象商品:
38613802
2015-05-03
用途:
ゴミ袋
製造業

使いやすい

対象商品:
38613802
2014-07-05
用途:
45Lのゴミ箱用に

箱が少し大きいですが、逆に置いた時に安定しているから良いのかも。ごみ袋自体は、強度も充分有り満足しています。

対象商品:
38613802
2015-03-11
用途:
家庭ごみの指定ゴミ袋のインナー袋として利用しています

丸底なので安定感があり指定ごみ袋に入れるのも楽です

対象商品:
38613802
2014-02-09
用途:
普通ゴミに使用
サニーサイドアップ株式会社 様

今まで使ってたごみ袋より廉価で、コンパクトな箱で場所も取らず枚数も200枚入りなので、次回も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする