日動工業
日動工業の 電球
日動工業の HIDランプ
日動工業の メタルハライドランプ
日動 メタルハライドライト交換球 100V175W メタルハライドランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37183851
品番
M175W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
口金
E26
トラスコ品番
334-0449
材質
ガラス
質量(g)
65
消費電力(W)
175
定格平均寿命(時間)
約6000
明るさ(Lm)
14000
注意
※点灯中高温になりますので取り扱いにご注意下さい。