LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
LOCTITE 硬化促進剤 7452
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20mL)
注文コード
37043352
品番
7452-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
色
透明
有効時間
(塗布後)1分
質量(g)
30
粘度(mPa・s)
0.3〜0.5
希釈溶剤
アセトン
乾燥時間(秒)
30以下(at20℃)
用途
瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。
トラスコ品番
293-0757
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02kg
危険物の性状
非水溶性