手指消毒剤 アルボナース

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 36805666 品番 14156
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ本体 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 区分指定医薬部外品 エタノール濃度(w/w%)59 エタノール濃度(v/v%)67 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 容量(mL)1000 トラスコ品番308-8073 種類ボトル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×77×207 アズワン品番0-5402-11 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:120
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77336867
2025-05-06
用途:
自宅
冨士コーポ 様 (不動産業)

昔から永らく購入していますが,家族からも安心して使用することと好評です

2024-12-05
用途:
コロナ対策
有限会社山善産業 様 (不動産業)

コロナ禍が過ぎた気がしますが、まだ感染したとの話を時々聞きます。アルボナースの信頼性は非常に高く、使っても安心感があります。

対象商品:
33527647
2022-10-08
用途:
イベント用
その他業種

イベント準備には必需品として揃えました。満足です。

対象商品:
36805657
2022-05-18
用途:
経理部

アルボナースは事務所内でも使っています。外出時も持ち歩けてとても
便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36805666
2023-02-03
用途:
入退室時
教育・研究機関

買ってよかった,本当によかった,よかった.まだ,購入します.

対象商品:
43063914
2022-04-07
用途:
仕事場
サービス業

以前からの使用で、他で買うよりもモノタロウさんがお得で購入しました。
速乾性があり、べたつきも無く満足しています

対象商品:
43063914
2022-03-05
用途:
手指の消毒時
宝機械工業株式会社 様

玄関に設置し来客用としてのほかに食堂等に配置し手指の消毒をしている。手荒れをおこさないので社員には好評です。

対象商品:
36805666
2022-01-14
用途:
事務所用

概ね満足です。
スプレーで出るのが良い。
ポンプ部分のみ売ってくれると、買い替えやすいのですが。
数か所に使用したいので、大容量のものと空の容器を数個買いたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする