ひとつひとつのキーが独立しておりタイプミスを軽減する、アイソレーション設計を採用したテンキーボードです。キーとキーの間隔を離した構造なので、爪が長くても引っかかりにくく、快適なタイピングが可能です。2ポートのUSB1.1ハブを装備していますので、マウスやUSBメモリなどのUSB機器を接続できます。Excelに便利な[Tab]キーと、数字入力に便利な[00]キー・[BS]キーを装備していますので、オフィスでの利用にも最適です。打鍵しやすい18.5mmのキーピッチを採用しています。