HPM-0G ガス置換マッフル炉 アズワン 33394173

HPM-0G ガス置換マッフル炉 アズワン 33394173 HPM-0G ガス置換マッフル炉 アズワン 33394173

ガス置換マッフル炉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33394173 品番HPM-0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥545,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

窒素ガスなど不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×500×460 炉内寸法(mm)150×190×120 最高温度(℃)(常温/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度/空炉時))約90分 プログラム機能16ステップ、8パターン アズワン品番1-5925-01 ヒーター(W)2面1000 電源AC100V 10A 付属品床板×1枚、排気口栓×1個 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上げ、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)30 センサーR型熱電対/PID制御 安全装置センサー異常検知、独立過昇防止、ノーヒューズブレーカー、ドアスイッチ ヒーターカンタルパネルヒーター 電源コード2Pプラグ付き、2m タイマー設定0分〜99時間59分(分解能1分)
注意
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする