松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
プレクリン スライドグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33218026
品番
S7213
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
タイプ
水フチ磨
寸法(mm)
26×76
表面処理
脱脂洗浄済み
厚さ(mm)
0.9〜1.2
アズワン品番
2-155-01
TGK品番
863-14-15-03
材質
水板ガラス