矢沢科学
矢沢科学の 分溜・分離・抽出・ろ過
矢沢科学の クロマトグラフィー製品
矢沢科学の クロマトグラフィー
薄層クロマトグラフィー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33131183
品番
HCG-80-7
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
アズワン品番
2-688-09
種別
展開槽二層式
タイプ
内寸法105×35×110
材質
硬質ガラス
仕様
内寸法105×35×110