KMKG28 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所 32968792

KMKG28 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所 32968792
KMKG28 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所 32968792

コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
適合電線管
【ケイフレックス】28
注文コード
32968792
品番
KMKG28
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

厚鋼ネジで確実に接続

用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合電線管
【ケイフレックス】28
適合ケーブル外径(Φmm)
最大24
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
48.3
寸法B(Φmm)
44.2
寸法d(Φmm)
28.8
寸法I(Φmm)
24.9
寸法l1(mm)
18.5
寸法l2(mm)
26
寸法l3(mm)
16
質量(g/個)
147
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
寸法D(Φmm)
24.9
寸法L2(mm)
26
防水保護等級
IP67
電線管の呼び
【厚鋼電線管】CTG28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32968774
2016-09-30
用途: 配線の保護工事
ヤマモトテクノ 様

商品は従来から利用していますが、今回は少量が急に必要に成りましたが即納で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする