KMBC42 コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32968433

KMBC42 コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32968433
KMBC42 コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32968433

コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
呼び
CTC51
適合電線管
【ケイフレックス】42
質量(g/個)
314
注文コード
32968433
品番
KMBC42
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類
薄鋼電線管/おねじ付
適合ケーブル外径(Φmm)
最大37
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
66.8
寸法B(Φmm)
65.3
寸法C(mm)
65
寸法d(Φmm)
43.2
寸法I(Φmm)
38.2
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
32
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)50.8
呼び
CTC51
質量(g/個)
314
温度範囲(℃)
-20~90
寸法D(Φmm)
43.2
寸法L2(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
適合電線管
【ケイフレックス】42
寸法S1(Φmm)
50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする