M152 ジャンクションボックス 外山電気 32966071

M152 ジャンクションボックス 外山電気 32966071
M152 ジャンクションボックス 外山電気 32966071

ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
色ホワイト
タイプA型(丸型)
内容量1個注文コード32966071品番M152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

電線の接続を行う時に用いる分岐ボックスです。

タイプ
A型(丸型)
適合
A型
色
ホワイト
質量(g)
230
仕様
底面ノック/C19(Φ19.6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする