- ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 32620454 - ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 32620454 - ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 32620454

ハンドクリーナー 工業用ボトル

(99件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32620454 品番-
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。

商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 用途工業用ハンドクリーナーに。 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 繰り返し・詰め替え対応
注意
※空ボトルのみになります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
手洗い時に
有限会社多摩コールドサービス 様

ハンドクリ−ナ−を一斗缶で購入し工業用ボトルを購入し各所に分けてます。
ハンドクリ−ナ−入りボトルを購入するより空ボトルを買って分けた方が
安く済むので購入しました。但しハンドルを一度押したときに飛ぶように出てくるので注意が必要です。もう少し勢いが弱い方が良いです。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
工場内の手洗い場に設置
大一機工株式会社 様 (製造業)

大容量なので何度も補充しなくて済むのがありがたい。
ポンプもスムーズで石鹸詰まりもなく使いやすい。

1人が参考にしています
2025-04-19
用途:
作業後の手洗い

物自体はいいと思いますが、耐久性はわかりません。
出張先などで使用するので出来れば半分ぐらいの容量のものが欲しいです。
企画してもらえませんかね。

1人が参考にしています
対象商品:
32620454
2024-10-23
用途:
機械のメンテナンス終了時の手洗い

洗剤とセットで購入したボトルが壊れて洗剤を吸い上げなくなった為に単品で購入しました。
調子いいです。

2024-08-09
用途:
手洗い時
株式会社松下製作所 様

何年か使用するとポンプ部分が壊れてしまうので、ポンプと容器が別に売っているとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32620454
2024-04-19
用途:
手の油よごれの洗い

屋外(日光は直接当たらない)で使用していたところ、約3年で容器外が脆くなり割れてしまった。この値段では良い方かと思われます。

対象商品:
32620454
2023-12-22
用途:
普段使い
製造業

野外手洗い場で使用しています 1年程で紫外線本体が劣化して割れてしまうので 交換用です。

対象商品:
32620454
2023-03-08
用途:
手洗い場にて使用
製造業

モノタロウさんのハンドクリーナは好評で安価でもありこの先も使用していきたい商品です。以前から使っていたボトルが使えなくなってしまったので購入しました。
安定して出てくれるし、早く手に入るので次回故障したらまた購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ポンプ部分のみの取り扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-04-25
質問:
ワンプッシュで出る量を教えてください。
回答:
ワンプッシュ約3ml になります。
2023-04-25
質問:
消毒用アルコールを入れて使用できますか。
回答:
工業用ハンドクリーナー専用ボトルですので、用途以外のご使用はお控えください。
2023-04-25

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする