※色見本
東リ
フロアタイル ロイヤルストーン・モア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(14枚)
注文コード
27059113
品番
PST1394
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,328
寸法(mm)
450×450
面取
無(目地2.5mm)
色番
PST1394
仕様
表層透明ビニル層0.3mm
シリーズ
ロイヤルストーン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009