- 仕様
- 定格電流:8.1/7.7/6.9(Arms)、無負荷電流:2.0/2.0/2.5(Arms)、トルク定数:0.11(Nm/amp)、逆起電圧定数:11.71(V/Krpm)、端子間抵抗:0.32(Ω)、ロータイナーシャ:6.09(Kg-cm2)、コギングトルク:0(mNm)、端子間インダクタンス:3(uH)
- 質量(kg)
- モーター:1.7
- 種類
- ブラシレスモーター
- 取付方式
- フランジ取付
- 電圧(V)
- 12/24/36/48
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 750/1890/3070/4260
- 電源
- 直流
- 定格出力(W)
- 70/180/250/280
- トルク(N・m)
- 0.88/0.88/0.78/0.62
- 絶縁階級
- E種
- コイル
- 最高温度:125℃
- 効率
- 最大:84(%)
- 時定数(ms)
- 機械的:18、電気的:0.080
- 定格電流(Arms)
- 7.5/8.1/7.7/6.9