曜日別特売
MY-B450433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18832147

●※画像はイメージです。

MY-B450433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18832147
MY-B450433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18832147

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量
1セット
明るさ(Lm)
5200
光源色
昼白色
定格光束(Lm)
5030
注文コード
18832147
品番
MY-B450433/NAHTN
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN
質量(kg)
2.4(器具本体のみ)
定格消費電力(W)
32.2
色温度(K)
5000
製品形状
下面開放タイプ 220幅
仕様
一般タイプ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
取付け方法
埋込形
光源色
昼白色
形名
旧型品組合せ形名:MY-B450333/N AHTN
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
220×1235
定格光束(Lm)
5030
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする