安田工場
安田工場の 防除機・噴霧器
安田工場の 手動式噴霧器
安田式剥離剤錆止剤噴霧機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10400914
品番
YSH-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊パッキン使用により、耐薬品に優れていますので安心してご使用頂けます。
用途
コンクリート剥離剤(鉱物油タイプ及び水溶性タイプ)。
コンクリートの表面養生剤。
鉄錆の溶解除去剤その他機材の防錆剤。
白アリ用他チェーンオイルなどにも使用可。
容量(L)
9
最高使用圧力(MPa)
0.69
常用圧力(MPa)
0.29
全長×幅W(mm)
430×270
質量(kg)
2.6
材質(タンク)
ステンレス18-8