ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10004477
品番
BS200
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。
4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質
内槽/ステンレス槽
ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
安全装置
過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)
過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
容量(L)
約4.7(槽内)
付属品
ふた、容器取付クランプ、スタンド、コネクタ(スタンド用)、温度計(0〜+100℃アルコール式)、底板
トラスコ品番
466-3101
質量(kg)
約5
使用温度範囲(℃)
+5〜沸騰温度(水)(室温)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
9
電源(V)
AC100
内寸法(mm)
Φ200×150(深さ)
ヒーター
900W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×364×217(突起部を含まず)
温度調節精度
±3℃(at70℃)
最高温度到達時間
約35分(常温)
有効内寸法(mm)
Φ186×119(深さ)
温度分布精度
±5℃(at70℃)