曜日別特売
PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225

PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225
PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225
PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225
PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225
PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225
PGSKC-A1A1KB ポスターグリップスタンド看板コンビ 常磐精工 09497225

ポスターグリップスタンド看板コンビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
サイズ
ポスター:A1A1
注文コード
09497225
品番
PGSKC-A1A1KB
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1台のスタンドにパネルが2枚同時に複数のポスターを展示できる大型スタンドです。

材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード
サイズ
ポスター:A1A1
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内専用
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
タイプ
片面
パネルサイズ(mm)
A1:W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32
ポスター寸法(mm)
594×841
面板有効寸法(mm)
A1:W581×H828
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする