WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755503

 

WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755503
WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755503
WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755503
WK3001W 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) 08755503

接地角型コンセント

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08755503
品番
WK3001W
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様
巻締端子式
形状
平刃タイプ
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08755503
2025-08-17
用途: 制御盤内のサービスコンセント
ブイズ設計事務所製造業

発注してすぐに届くので、緊急時にありがたいです。
無事に使えました

対象商品 : 08755503
2022-06-30
用途: 電気工事
教育・研究機関

接地付きの機器が多くなってきたので予備として購入、パナソニック製なので安心。

対象商品 : 08755503
2021-12-03
用途: 現場の仮設分電盤
建設業・工事業

問題なく使用できる。また購入したい、価格が安くて良い

対象商品 : 08755503
2018-04-11
用途: NAS用19インチラック

専用のコンセントタップは価格が高いので、このコンセントをレールに取り付け使用 問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 08755503
2016-01-12
用途: 単にコンセントとして
有限会社オオト工業

この製品はどれも取付けにくい。

3が参考にしています
対象商品 : 08755503
2014-05-22
用途: 分電盤用

元々割れやすい素材なのか、配線用の切り欠き部分を
ペンチで取ろうとしたらカバーごと割れてしまいました。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする